Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESTO 443381 2K-Kunststoffspachtel schwarz,Härter rot 250g Dose PRESTO 2K-Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESTO 443381 2K-Kunststoffspachtel schwarz,Härter rot 250g Dose PRESTO 2K-Pol
PRESTO 443381 2K-Kunststoffspachtel schwarz,Härter rot 250g Dose PRESTO 2K-Pol
PRESTO 443381 2K-Kunststoffspachtel schwarz,Härter rot 250g Dose PRESTO 2K-Pol
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847872
Hersteller:
     Presto
Herst.-Nr.:
     443381
EAN/GTIN:
     4048500443381
Suchbegriffe:
Härter
härter
PRESTO 443381 2K-Kunststoffspachtel schwarz,Härter rot 250g Dose PRESTO 2K-Polyesterspachtel · geeignet zum Füllen von Kratzern und Beschädigungen und zur Nachbehandlung geklebter Kunststoffteile · durch seine Thixotropie und Geschmeidigkeit lassen sich
Weitere Informationen:
eClassID:
23330490
HerstellerNr:
443381
Werksnummer:
4000363082
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
73,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2K-Kunststoffspachtel
Ausfuehrung:
250 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,49*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,59*
ab € 4,18*
€ 5,52*
Lager 1955
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,12*
€ 5,63*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,99*
ab € 4,41*
€ 5,89*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,45*
ab € 5,11*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
Zubehör
European Aerosols
784866
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.