Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 49.0515 LED-Arbeitsleuchte MAG PRO WIRELESS KIT 6,5 W 150 lm Li-Ion 260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 49.0515 LED-Arbeitsleuchte MAG PRO WIRELESS KIT 6,5 W 150 lm Li-Ion 260
SCANGRIP 49.0515 LED-Arbeitsleuchte MAG PRO WIRELESS KIT 6,5 W 150 lm Li-Ion 260
Artikel-Nr.:
     1955B-39976851365
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     49.0515
EAN/GTIN:
     5708997905159
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Arbeitsleuchte MAG PRO WIRELESS KIT 6,5 W 150 lm Li-Ion 2600 mAh SCANGRIP LED-Arbeitsleuchte MAG PRO WIRELESS und kabellose Ladestation CHARGING PAD in einem Set · CHARGING PAD ist für die feste Montage in der Werkstatt vorbereitet und bietet bequemes Aufladen und Aufbewahren der Handlampe · mit stufenloser Dimmfunktion · drei
Weitere Informationen:
eClassID:
27119002
HerstellerNr:
49.0515
Werksnummer:
4000873430
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
80,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LED-Arbeitsleuchte
Ausfuehrung:
Li-Ion 2600 mAh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 61,17*
€ 76,88*
Lager 1955
53
€ 5,99*
ab € 61,29*
€ 78,92*
€ 5,95*
ab € 61,54*
€ 79,20*
4 Tage
53
€ 8,90*
ab € 71,10*
€ 79,74*
2 Tage
53
€ 4,99*
ab € 64,12*
€ 81,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
Zubehör
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,69*
Zubehör
SCANGRIP
03.5925
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.