Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1316 SC3 PENDELKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976854940
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1316 SC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager ntn 2204
din 630
NTN 1316 SC3 PENDELKUGELLAGER
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 39 mm
Gewicht 428 kg
EAN 4547359257267
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen zweireihiges Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung keine, offenes Lager

NTN 1316 SC3 PENDELKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1316 SC3
Werksnummer:
10135930
Gewicht netto Kg:
4,280000
Gewicht brutto Kg:
4,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,20*
€ 220,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.