Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF IR35X40X30 INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976855006
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     IR35X40X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
skf nadellager-innenringe
SKF IR35X40X30 INNENRING
Innen 35 mm
Außen 40 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,066 kg
EAN 7316577010933
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

SKF IR35X40X30 INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR35X40X30
Werksnummer:
10225484
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: innenring nadellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.