| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976855117 Herst.-Nr.: H3156 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN H3156 SPANNHÜLSE Innen 260 mm Außen 350 mm Breite 195 mm Gewicht 2356 kg Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen
ZEN H3156 SPANNHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H3156 | Werksnummer: | 10239567 | Gewicht netto Kg: | 23,560000 | Gewicht brutto Kg: | 23,560000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,52* | € 605,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 534,18* | € 615,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 564,50* | € 665,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|