| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976855142 Herst.-Nr.: KM32 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| ZEN KM32 MUTTER Innen 160 mm Außen 210 mm Breite 25 mm Gewicht 2,3 kg Artikelart Nutmutter Material Standard-Wälzlagerstahl
ZEN KM32 MUTTER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KM32 | Werksnummer: | 10239853 | Gewicht netto Kg: | 2,300000 | Gewicht brutto Kg: | 2,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 42,99* | € 58,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,88* | € 61,64* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,12* | € 62,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|