| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859323 Herst.-Nr.: AOH2344 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE AOH2344 ABZIEHHÜLSE Innen 200 mm Außen 240 mm Breite 189 mm Gewicht 13,5 kg EAN 9008745208027 Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Kegel 0,05 Bauform für Druckölmontage
NKE AOH2344 ABZIEHHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AOH2344 | Werksnummer: | 10177157 | Gewicht netto Kg: | 13,500000 | Gewicht brutto Kg: | 13,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 537,04* | € 635,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 612,14* | € 700,44* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 717,47* | € 857,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|