| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859388 Herst.-Nr.: AH3234-G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE AH3234 -G ABZIEHHÜLSE Innen 160 mm Außen 170 mm Breite 104 mm Gewicht 435 kg EAN 9008745750984 Gewindeart geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
NKE AH3234 -G ABZIEHHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH3234-G | Werksnummer: | 10236244 | Gewicht netto Kg: | 4,350000 | Gewicht brutto Kg: | 4,350000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 291,43* | € 352,22* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 335,40* | € 391,08* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,97* | € 448,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|