| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859773 Herst.-Nr.: 5212010000 EAN/GTIN: 4030477024755 |
| |
|
| | |
| Klauenkupplung TempergussAußengewinde 3/8 Zoll Für Druckluftanwendungen · mit Außengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Klauenabstand: 42mm · Material: Temperguss · Norm: DIN 3489 · Außengewinde: 3/8Zoll · Betriebsdruck: 10bar · Farbe Dichtung: Schwarz · Norm Gewinde: DIN EN ISO 228-1 Weitere Informationen: | | eClassID: | 27294205 | HerstellerNr: | 5212010000 | Werksnummer: | 8003614645 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Klauenkupplung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 8,86* | € 12,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,61* | € 12,47* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 9,01* | € 12,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 10,93* | € 15,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|