| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859848 Herst.-Nr.: 5214042000 EAN/GTIN: 4030477024878 |
|
|
| | |
| Dicht.NBR Für Klauenkupplungen mit einem Knaggenabstand von 42mm · ölbeständig. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht pro Einheit: 0,006kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 23079090 | HerstellerNr: | 5214042000 | Werksnummer: | 8003614726 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 0,63* | € 1,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,62* | € 1,11* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 0,66* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 0,80* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|