| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976859975 Herst.-Nr.: 5500100000 EAN/GTIN: 4030477123649 |
| |
|
| | |
| Hebelarmk.Kamlok Typ C PP 4 Zoll Mutterteil - Typ C mit Schlauchtülle für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Hebel: 4 · Bemerkung: Die Kupplungen sind gemäss A-A59326 produziert, PP ist jedoch nicht als Werkstoff in der Norm enthalten. · Betriebsdruck: 3bar · Far Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110304 | HerstellerNr: | 5500100000 | Werksnummer: | 8003614858 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebelarmkupplung | Ausfuehrung: | 4 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 26,02* | € 35,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,44* | € 35,14* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 30,05* | € 40,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|