Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5512013000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ A Aluminium 1/2 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5512013000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ A Aluminium 1/2 "
TEGUMA 5512013000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ A Aluminium 1/2 "
TEGUMA 5512013000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ A Aluminium 1/2 "
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860143
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5512013000
EAN/GTIN:
     4030477028227
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Schnellkupplung
Hebelarmk.Kamlok Typ A Alu.1/2 Zoll Vaterteil - Typ A mit Innengewinde T6-wärmebehandelt · für höchste Festigkeit. Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: 8Zoll ist nicht in der Norm enthalten · Betriebsdruck: 16bar · Gewicht pro Einheit: 0,026kg · Gewindetyp: BSPP-Gewinde / G-Gewind
Weitere Informationen:
eClassID:
37110304
HerstellerNr:
5512013000
Werksnummer:
8003615032
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hebelarmkupplung
Ausfuehrung:
1/2 "
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 1,94*
€ 3,04*
Lager 1955
94
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 3,08*
5 Tage
94
€ 7,99*
ab € 2,00*
€ 3,14*
2 Tage
366
€ 6,95*
ab € 2,42*
€ 3,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.