Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5511025000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ E Aluminium 1 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5511025000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ E Aluminium 1 "
TEGUMA 5511025000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ E Aluminium 1 "
TEGUMA 5511025000 Hebelarmkupplung Kamlok Typ E Aluminium 1 "
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860193
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5511025000
EAN/GTIN:
     4030477028142
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Gewindetülle
Hebelarmk.Kamlok Typ E Alu.1 Zoll Vaterteil - Typ E mit Schlauchtülle T6-wärmebehandelt · für höchste Festigkeit. Für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: 8Zoll ist nicht in der Norm enthalten · Betriebsdruck: 16bar · Gewicht pro Einheit: 0,090kg · Norm: A-A 593
Weitere Informationen:
eClassID:
37110304
HerstellerNr:
5511025000
Werksnummer:
8003615083
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hebelarmkupplung
Ausfuehrung:
1 "
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 4,31*
Lager 1955
48
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 4,34*
5 Tage
48
€ 7,99*
ab € 2,91*
€ 4,39*
2 Tage
5
€ 6,95*
ab € 3,52*
€ 5,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.