| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860196 Herst.-Nr.: 5511050000 EAN/GTIN: 4030477028173 |
| |
|
| | |
| Hebelarmk.Kamlok Typ E Alu.2 Zoll Vaterteil - Typ E mit Schlauchtülle T6-wärmebehandelt · für höchste Festigkeit. Für Schellenmontage. Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: 8Zoll ist nicht in der Norm enthalten · Betriebsdruck: 16bar · Gewicht pro Einheit: 0,288kg · Norm: A-A 593 Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110304 | HerstellerNr: | 5511050000 | Werksnummer: | 8003615086 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebelarmkupplung | Ausfuehrung: | 2 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 6,09* | € 8,59* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,91* | € 8,61* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 6,20* | € 8,74* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 7,51* | € 10,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|