| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860285 Herst.-Nr.: 5516100000 EAN/GTIN: 4030477028685 |
| |
|
| | |
| Hebelarmk.Kamlok Typ DP Alu.4 Zoll Vaterteil-Stopfen - Typ DP T6-wärmebehandelt · für höchste Festigkeit. · Aluminium · Bemerkung: 8Zoll ist nicht in der Norm enthalten · Norm: A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: 8Zoll ist nicht in der N Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110304 | HerstellerNr: | 5516100000 | Werksnummer: | 8003615179 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hebelarmkupplung | Ausfuehrung: | 4 " |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 12,07* | € 16,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 12,09* | € 16,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,07* | € 17,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 12,75* | € 17,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 15,47* | € 21,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|