Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5611025025 Losflansch 25 mm Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5611025025 Losflansch 25 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611025025 Losflansch 25 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611025025 Losflansch 25 mm Verzinkter Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860398
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5611025025
EAN/GTIN:
     4030477143753
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
norres losflansch
Losflansch 25mm Verzinkter STA Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 40 · Flansch AD: 115 · Gewicht pro Einheit: 1,505kg · Loch Ø (d2): 14 · Lochkreis (K): 85 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5611025025
Werksnummer:
8003615294
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Losflansch
Weitere Suchbegriffe: los flansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 36,12*
€ 47,65*
5 Tage
11
€ 7,99*
ab € 37,67*
€ 48,36*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 41,28*
€ 53,30*
2 Tage
31
€ 5,45*
ab € 42,86*
€ 54,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.