Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5611038038 Losflansch 38 mm Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5611038038 Losflansch 38 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611038038 Losflansch 38 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611038038 Losflansch 38 mm Verzinkter Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860400
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5611038038
EAN/GTIN:
     4030477031104
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
los flansch
Losflansch 38mm Verzinkter STA Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 4 · Bohrung: PN 40 · Flansch AD: 150 · Gewicht pro Einheit: 2,780kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 110 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5611038038
Werksnummer:
8003615296
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Losflansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 45,33*
€ 57,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,21*
€ 57,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 46,12*
€ 58,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 52,12*
€ 65,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.