Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5611102102 Losflansch 102 mm Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5611102102 Losflansch 102 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611102102 Losflansch 102 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611102102 Losflansch 102 mm Verzinkter Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860405
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5611102102
EAN/GTIN:
     4030477142619
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
norres losflansch
Losflansch 102mm Verzinkter STA Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 16 · Flansch AD: 220 · Gewicht pro Einheit: 6,732kg · Loch Ø (d2): 18 · Lochkreis (K): 180 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5611102102
Werksnummer:
8003615301
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Losflansch
Weitere Suchbegriffe: los flansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 100,65*
€ 121,18*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,95*
€ 122,37*
1 Tag
20
€ 5,45*
ab € 116,03*
€ 138,85*
1 Tag
unbekannt
€ 5,59*
ab € 133,00*
€ 158,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,68*
€ 131,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.