Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5611150150 Losflansch 152 mm Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5611150150 Losflansch 152 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611150150 Losflansch 152 mm Verzinkter Stahl
TEGUMA 5611150150 Losflansch 152 mm Verzinkter Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860407
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5611150150
EAN/GTIN:
     4030477031166
Suchbegriffe:
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
norres losflansch
Losflansch 152mm Verzinkter STA Für Schalen- und Schelleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 16 · Flansch AD: 285 · Gewicht pro Einheit: 13,148kg · Loch Ø (d2): 22 · Lochkreis (K): 240 · Zeichnung: flensmaten.tif
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5611150150
Werksnummer:
8003615303
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Losflansch
Weitere Suchbegriffe: los flansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 187,07*
€ 219,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 186,05*
€ 225,58*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 221,21*
€ 258,12*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 253,29*
€ 291,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,14*
€ 257,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.