Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5615102102 Losflansch 102mm VA (1.4408) TEGUMA Mit glattem Schlauchstu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5615102102 Losflansch 102mm VA (1.4408) TEGUMA Mit glattem Schlauchstu
TEGUMA 5615102102 Losflansch 102mm VA (1.4408) TEGUMA Mit glattem Schlauchstu
TEGUMA 5615102102 Losflansch 102mm VA (1.4408) TEGUMA Mit glattem Schlauchstu
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860417
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5615102102
EAN/GTIN:
     4030477121621
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 316
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
TEGUMA 5615102102 Losflansch 102mm VA (1.4408) TEGUMA Mit glattem Schlauchstutzen für Schaleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 16 · Flansch AD: 220 · Gewicht pro Einheit: 7,135kg · Lo
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5615102102
Werksnummer:
8003615313
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Losflansch
Weitere Suchbegriffe: teguma losflansch, los flansch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
Frei Haus
ab € 336,45*
€ 393,34*
Lager 1955
26
Frei Haus
ab € 335,96*
€ 404,56*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 451,68*
€ 524,59*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,56*
€ 481,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,79*
€ 470,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,57*
€ 433,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.