Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5615200200 Losflansch 203 mm Edelstahl (1.4408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5615200200 Losflansch 203 mm Edelstahl (1.4408)
TEGUMA 5615200200 Losflansch 203 mm Edelstahl (1.4408)
TEGUMA 5615200200 Losflansch 203 mm Edelstahl (1.4408)
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860419
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5615200200
EAN/GTIN:
     4030477121645
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 316
Los Flansch
Lose Flansche
Losflansch
Losflansch 203mm VA (1.4408) Mit glattem Schlauchstutzen für Schaleneinband Weitere technische Eigenschaften: · DIN: DIN 2817 / EN 1092-1 · Anzahl Löcher: 8 · Bohrung: PN 10 · Flansch AD: 340 · Gewicht pro Einheit: 19,652kg · Loch Ø (d2): 22 · Lochkreis (K): 295 · Zeichnung: flensmat
Weitere Informationen:
eClassID:
37020203
HerstellerNr:
5615200200
Werksnummer:
8003615315
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Losflansch
Weitere Suchbegriffe: norres losflansch, los flansch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 997,71*
€ 1.091,22*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.017,89*
€ 1.113,32*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,04*
€ 1.120,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.351,76*
€ 1.450,73*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,37*
€ 1.333,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.080,32*
€ 1.285,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,65*
€ 1.227,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,34*
€ 1.213,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 998,04*
€ 1.187,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.