Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 6200104112 Breitbandschelle Super-Klem 112 ,104mm Bandbr.24mm TEGUMA Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 6200104112 Breitbandschelle Super-Klem 112 ,104mm Bandbr.24mm TEGUMA Ei
TEGUMA 6200104112 Breitbandschelle Super-Klem 112 ,104mm Bandbr.24mm TEGUMA Ei
TEGUMA 6200104112 Breitbandschelle Super-Klem 112 ,104mm Bandbr.24mm TEGUMA Ei
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860500
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     6200104112
EAN/GTIN:
     4030477036468
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
TEGUMA 6200104112 Breitbandschelle Super-Klem 112 ,104mm Bandbr.24mm TEGUMA Einteilige Schlauchschelle für mittelschwere Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M8 x 75 , Verzinkter Stahl · Bandstärke: 1,5mm · Gewicht pro Einheit: 0,18
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
6200104112
Werksnummer:
8003615396
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitbandschelle
Ausfuehrung:
Bandbreite 24 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1451
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,74*
5 Tage
1451
€ 7,99*
ab € 3,21*
€ 4,83*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 4,09*
€ 6,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.