Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 6200131139 Breitbandschelle Super-Klem 139 , 131 mm Bandbreite 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 6200131139 Breitbandschelle Super-Klem 139 , 131 mm Bandbreite 26 mm
TEGUMA 6200131139 Breitbandschelle Super-Klem 139 , 131 mm Bandbreite 26 mm
TEGUMA 6200131139 Breitbandschelle Super-Klem 139 , 131 mm Bandbreite 26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860503
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     6200131139
EAN/GTIN:
     4030477036499
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Breitbandschelle Super-Klem 139 ,131mm Bandbr.26mm Einteilige Schlauchschelle für mittelschwere Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M10 x 85 , Verzinkter Stahl · Bandstärke: 1,5mm · Gewicht pro Einheit: 0,279kg · Material Band: Verzinkter Stahl · Werkstoff Gehäuse: Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
6200131139
Werksnummer:
8003615399
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitbandschelle
Ausfuehrung:
Bandbreite 26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.