Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 6200149161 Breitbandschelle Super-Klem 161 ,149mm Bandbr.26mm TEGUMA Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 6200149161 Breitbandschelle Super-Klem 161 ,149mm Bandbr.26mm TEGUMA Ei
TEGUMA 6200149161 Breitbandschelle Super-Klem 161 ,149mm Bandbr.26mm TEGUMA Ei
TEGUMA 6200149161 Breitbandschelle Super-Klem 161 ,149mm Bandbr.26mm TEGUMA Ei
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860505
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     6200149161
EAN/GTIN:
     4030477036512
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
TEGUMA 6200149161 Breitbandschelle Super-Klem 161 ,149mm Bandbr.26mm TEGUMA Einteilige Schlauchschelle für mittelschwere Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M10 x 85 , Verzinkter Stahl · Bandstärke: 1,5mm · Gewicht pro Einheit: 0,2
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
6200149161
Werksnummer:
8003615401
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitbandschelle
Ausfuehrung:
Bandbreite 26 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
308
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,36*
5 Tage
308
€ 7,99*
ab € 4,38*
€ 6,46*
2 Tage
unbekannt
€ 5,59*
ab € 5,59*
€ 8,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.