Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 6200162174 Breitbandschelle Super-Klem 174 , 162 mm Bandbreite 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 6200162174 Breitbandschelle Super-Klem 174 , 162 mm Bandbreite 26 mm
TEGUMA 6200162174 Breitbandschelle Super-Klem 174 , 162 mm Bandbreite 26 mm
TEGUMA 6200162174 Breitbandschelle Super-Klem 174 , 162 mm Bandbreite 26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860506
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     6200162174
EAN/GTIN:
     4030477036529
Suchbegriffe:
Bandschellen
bandschellen
Breitbandschelle Super-Klem 174 ,162mm Bandbr.26mm Einteilige Schlauchschelle für mittelschwere Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M10 x 85 , Verzinkter Stahl · Bandstärke: 1,5mm · Gewicht pro Einheit: 0,312kg · Material Band: Verzinkter Stahl · Werkstoff Gehäuse: Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
6200162174
Werksnummer:
8003615402
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Breitbandschelle
Ausfuehrung:
Bandbreite 26 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
916
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 6,54*
4 Tage
1816
€ 7,99*
ab € 4,51*
€ 6,64*
1 Tag
642
€ 5,59*
ab € 5,17*
€ 7,57*
1 Tag
6081
€ 6,95*
ab € 5,50*
€ 7,94*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.