Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5111063089 Festkupplung Storz B Aluminium Innengewinde 2.1/2 " Knaggenabs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5111063089 Festkupplung Storz B Aluminium Innengewinde 2.1/2 " Knaggenabs
TEGUMA 5111063089 Festkupplung Storz B Aluminium Innengewinde 2.1/2 " Knaggenabs
TEGUMA 5111063089 Festkupplung Storz B Aluminium Innengewinde 2.1/2 " Knaggenabs
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860752
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5111063089
EAN/GTIN:
     4030477023482
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storz kupplung
Festkupplung Storz B Alu.IG 2.1/2 Zoll Knaggenab.89mm Festkupplungen mit Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 16bar · Farbe Dichtung: Weiss · Gewicht pro Einheit: 0,428kg · Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
eClassID:
40040405
HerstellerNr:
5111063089
Werksnummer:
8003615728
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Festkupplung
Ausfuehrung:
Innengewinde 2.1/2 "
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 24,37*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,74*
€ 27,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,76*
€ 28,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,78*
€ 33,20*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,59*
ab € 26,88*
€ 35,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.