Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5568075000 Tankwagenkupplung Typ MB Edelstahl (1.4408) MB 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5568075000 Tankwagenkupplung Typ MB Edelstahl (1.4408) MB 80
TEGUMA 5568075000 Tankwagenkupplung Typ MB Edelstahl (1.4408) MB 80
TEGUMA 5568075000 Tankwagenkupplung Typ MB Edelstahl (1.4408) MB 80
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860839
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5568075000
EAN/GTIN:
     4030477030381
Suchbegriffe:
Edelstahlkette
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Tankwagenkupplung
Tankwagenk.Typ MB VA (1.4408) MB 80 Mit Öse für Kette für Kupplungen Typ VK. Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Dichtung: Grün · Gewicht pro Einheit: 0,618kg · Norm: EN 14420-6
Weitere Informationen:
eClassID:
37110303
HerstellerNr:
5568075000
Werksnummer:
8003615831
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tankwagenkupplung
Ausfuehrung:
MB 80
Weitere Suchbegriffe: edelstahlkette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
192
10
€ 6,90*
ab € 31,43*
€ 39,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 33,40*
€ 44,26*
5 Tage
30
1
€ 7,99*
ab € 35,80*
€ 47,15*
Lager 1955
30
1
€ 5,99*
ab € 34,94*
€ 47,31*
2 Tage
120
1
€ 5,45*
ab € 40,17*
€ 53,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.