| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976860879 Herst.-Nr.: 5236013000 EAN/GTIN: 4030477163140 |
| |
|
| | |
| Schnellver.Kup m.IG MessingNBR Gew.1/2 Zoll Durchfluss(Luft) 775 Mit Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Durchflussmenge (Luft): 775 · Gewicht pro Einheit: 0,098kg · Kompatibel mit: Aro 210 / Cejn 300 / Orion 44510 / Parker 50 / Parker/Rectus Serie 14/22 · Norm Gewinde: DIN EN ISO 228-1 Weitere Informationen: | | eClassID: | 27294205 | HerstellerNr: | 5236013000 | Werksnummer: | 8003615871 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schnellverschlusskupplung | Ausfuehrung: | Gewinde 1/2 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 8,39* | € 11,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 8,41* | € 11,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,39* | € 12,14* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 8,79* | € 12,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 10,65* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|