Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3546152166-20 Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF Innen-Ø 152,0 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3546152166-20 Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF Innen-Ø 152,0 mm
TEGUMA 3546152166-20 Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF Innen-Ø 152,0 mm
TEGUMA 3546152166-20 Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF Innen-Ø 152,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860925
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3546152166-20
EAN/GTIN:
     4030477010659
Suchbegriffe:
Auslaufschlauch
Siloschlauch
siloschlauch
Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF ID 152,0mm L.20m Betonsilo-Auslaufschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Abriebwert Seele: 70mm³ · Aufdruck: Siloflat Auslauf/Discharge · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Antistatisch <10? O · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <106 O ·
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3546152166-20
Werksnummer:
8003615920
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Betonsilo-Auslaufschlauch
Ausfuehrung:
Länge 20 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
120
Frei Haus
ab € 1.801,05*
€ 1.957,40*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 1.801,52*
€ 2.012,22*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.126,97*
€ 2.295,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.012,22*
€ 2.394,5418
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.947,43*
€ 2.317,4417
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.856,72*
€ 2.209,4968
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.831,37*
€ 2.179,3303
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.801,52*
€ 2.143,8088
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 90,076* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.