Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3546305323-10 Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF Innen-Ø 305,0 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3546305323-10 Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF Innen-Ø 305,0 mm
TEGUMA 3546305323-10 Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF Innen-Ø 305,0 mm
TEGUMA 3546305323-10 Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF Innen-Ø 305,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860928
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3546305323-10
EAN/GTIN:
     4030477010680
Suchbegriffe:
Auslaufschlauch
Siloschlauch
siloschlauch
Betonsilo-Auslaufschlauch SILOFLAT/AUSLAUF ID 305,0mm L.10m Betonsilo-Auslaufschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Abriebwert Seele: 70mm³ · Aufdruck: Siloflat Auslauf/Discharge · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Antistatisch <10? O · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <106 O ·
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3546305323-10
Werksnummer:
8003615923
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Betonsilo-Auslaufschlauch
Ausfuehrung:
Länge 10 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 248,061*
€ 271,441*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2.498,65*
€ 2.667,95*
Lager 1955
2
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2.488,45*
€ 2.744,69*
1 Tag
2
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2.895,58*
€ 3.074,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.744,69*
€ 3.266,1811
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.658,63*
€ 3.163,7697
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.543,15*
€ 3.026,3485
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.517,97*
€ 2.996,3843
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.488,45*
€ 2.961,2555
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 248,845* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.