Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3805038000-40 Farbspritzschlauch SUPERCHEM®/UPE/EN Innen-Ø 38,0 mm Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 3805038000-40 Farbspritzschlauch SUPERCHEM®/UPE/EN Innen-Ø 38,0 mm Länge
TEGUMA 3805038000-40 Farbspritzschlauch SUPERCHEM®/UPE/EN Innen-Ø 38,0 mm Länge
TEGUMA 3805038000-40 Farbspritzschlauch SUPERCHEM®/UPE/EN Innen-Ø 38,0 mm Länge
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861021
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3805038000-40
EAN/GTIN:
     4030477076389
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Farbspritzschlauch SUPERCHEM®/UPE/EN ID 38,0mm L.40m Normierter Chemikalien Saug- und Druckschlauch · Aufdruck: Superchem®/UPE - EN 12115:2011 UPE - SD - ID mm - WP 16 bar - O/T TRbF 131/T2 § 5.5 Quartal/Jahr · Bemerkung: Max. Temperatur abhängig vom Medium. · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch
Weitere Informationen:
eClassID:
37110101
HerstellerNr:
3805038000-40
Werksnummer:
8003616016
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Farbspritzschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1680
40
€ 6,90*
ab € 42,66*
€ 45,37*
Lager 1955
1680
40
Frei Haus
ab € 44,34*
€ 47,21*
2 Tage
1176
40
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 47,62*
5 Tage
67200
40
Frei Haus
ab € 45,981*
€ 47,621*
8 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 48,84*
€ 54,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 44,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 1.888,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.