| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976861044 Herst.-Nr.: 3256013000-50 EAN/GTIN: 4030477008045 |
| |
|
| | |
| Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT 3256 ID12,5mm Wandst.5,0mm AD22,5mm L.50m Acetylenschlauch für Autogen-Schweissanwendungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 65mm · Gewicht: 0,410kg · Außendecke: EPDM · Aufdruck: ISO 3821 - 2MPa (20 bar) - Abmessung - Saldaform® - Jahr · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Weitere Informationen: | | eClassID: | 37110101 | HerstellerNr: | 3256013000-50 | Werksnummer: | 8003616039 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | CZ | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Acetylenschlauch | Ausfuehrung: | Außen-Ø 22,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 3,5796* | € 4,3196* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 174,41* | € 211,10* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 207,79* | € 246,51* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 211,54* | € 258,57* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 264,40* | € 308,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 4,2308* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|