Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3116100000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 100,0mm L.1m TEGUMA N


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3116100000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 100,0mm L.1m TEGUMA N
TEGUMA 3116100000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 100,0mm L.1m TEGUMA N
TEGUMA 3116100000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 100,0mm L.1m TEGUMA N
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861146
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3116100000-1
EAN/GTIN:
     4030477006287
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
TEGUMA 3116100000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 100,0mm L.1m TEGUMA Normierter Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen. Weitere technische Eigenscha
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3116100000-1
Werksnummer:
8003616141
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 1 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 40,59*
€ 51,86*
2 Tage
18
€ 5,59*
ab € 47,68*
€ 60,77*
5 Tage
25
€ 7,99*
ab € 50,00*
€ 63,52*
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 48,59*
€ 63,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 63,74*
€ 75,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 60,90*
€ 72,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 56,49*
€ 67,22
pro Meter
ab 10 Meter
€ 55,39*
€ 65,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 54,31*
€ 64,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,59*
€ 57,82
pro Meter
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Teguma
3117100000-20
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.