Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3116110000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN Innen-Ø 110,0 mm Länge 1 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3116110000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN Innen-Ø 110,0 mm Länge 1 m
TEGUMA 3116110000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN Innen-Ø 110,0 mm Länge 1 m
TEGUMA 3116110000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN Innen-Ø 110,0 mm Länge 1 m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861147
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3116110000-1
EAN/GTIN:
     4030477006294
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 110,0mm L.1m Normierter Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen. Weitere technische Eigenschaften: · Wandstärke: 6,0mm · Aufdruck: Radiacord® DIN 73411:1979 DN x Wand V - J
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3116110000-1
Werksnummer:
8003616142
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 1 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
€ 5,59*
ab € 55,46*
€ 71,02*
Lager 1955
54
€ 5,99*
ab € 55,44*
€ 72,46*
4 Tage
54
€ 7,99*
ab € 57,95*
€ 73,19*
1 Tag
55
€ 5,45*
ab € 65,39*
€ 82,05*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 72,46*
€ 86,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,82*
€ 81,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,75*
€ 77,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 62,69*
€ 74,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 55,44*
€ 65,97
pro Meter
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.