Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3457038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 38,0mm AD 50,0m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3457038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 38,0mm AD 50,0m
TEGUMA 3457038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 38,0mm AD 50,0m
TEGUMA 3457038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 38,0mm AD 50,0m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861177
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3457038000-40
EAN/GTIN:
     4030477177123
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
TEGUMA 3457038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 38,0mm AD 50,0mm L.40m Blau Wandst.6,0mm TEGUMA Gewellter Lebensmittel Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 10bar · Aufdruck: Milkcord®/SP/Butyl Milkho
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3457038000-40
Werksnummer:
8003616172
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
Frei Haus
ab € 1.748,00*
€ 1.842,80*
5 Tage
360
Frei Haus
ab € 1.721,02*
€ 1.867,73*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 2.006,43*
€ 2.009,13*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.120,40*
€ 2.120,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.842,80*
€ 2.192,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.790,80*
€ 2.131,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.748,00*
€ 2.080,12
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 43,70* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.