Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3457100000-20 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 102,0mm AD 118,


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
TEGUMA 3457100000-20 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 102,0mm AD 118,
TEGUMA 3457100000-20 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 102,0mm AD 118,
TEGUMA 3457100000-20 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 102,0mm AD 118,
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861181
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3457100000-20
EAN/GTIN:
     4030477177161
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
TEGUMA 3457100000-20 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/SP/BUTYL ID 102,0mm AD 118,0mm L.20m Blau Wandst.8,0mm TEGUMA Gewellter Lebensmittel Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 10bar · Aufdruck: Milkcord®/SP/Butyl Milk
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3457100000-20
Werksnummer:
8003616176
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Länge 20 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.503,20*
€ 2.706,56*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.542,65*
€ 2.830,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 2.830,80*
€ 3.368,652
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 2.723,36*
€ 3.240,7984
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 2.588,20*
€ 3.079,958
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 2.556,38*
€ 3.042,0922
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 2.542,65*
€ 3.025,7535
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Meter (ab € 127,1325* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.