Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4480038000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 38,0mm AD 47,0mm T


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 4480038000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 38,0mm AD 47,0mm T
TEGUMA 4480038000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 38,0mm AD 47,0mm T
TEGUMA 4480038000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 38,0mm AD 47,0mm T
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861375
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4480038000-50
EAN/GTIN:
     4030477019355
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
TEGUMA 4480038000-50 Saug- u.Druckschlauch ARMOFLEX® L.50m ID 38,0mm AD 47,0mm TEGUMA Lebensmittel Saug- und Druckschlauch für schwere Einsatzbedingungen. Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 114mm · Gewicht: 0,820kg · Aufdruck: Armoflex® -
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
4480038000-50
Werksnummer:
8003616374
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 38,0 mm Außen-Ø 47,0 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 10,46*
Lager 1955
2850
50
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 10,53*
1 Tag
2030
50
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 10,90*
4 Tage
142500
50
Frei Haus
ab € 9,712*
€ 10,902*
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 11,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 60 Meter
€ 10,39*
€ 12,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,23*
€ 12,17
pro Meter
ab 150 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
ab 250 Meter
€ 9,84*
€ 11,71
pro Meter
ab 300 Meter
€ 9,69*
€ 11,53
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 526,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.