Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 4535102600-6 Abzugshaubenschlauch VENTILAZIONE®/LDA Innen-Ø 102,0 mm Län


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 4535102600-6 Abzugshaubenschlauch VENTILAZIONE®/LDA Innen-Ø 102,0 mm Län
TEGUMA 4535102600-6 Abzugshaubenschlauch VENTILAZIONE®/LDA Innen-Ø 102,0 mm Län
TEGUMA 4535102600-6 Abzugshaubenschlauch VENTILAZIONE®/LDA Innen-Ø 102,0 mm Län
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861434
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4535102600-6
EAN/GTIN:
     4030477020849
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Abzugshaubenschlauch VENTILAZIONE®/LDA ID 102,0mm L.6m Abzugshaubenschlauch · Farbe Innenseele: Grau · Norm: EN 13180, EN ISO 1307:2008 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Innenseele: Grau · Norm: EN 13180, EN ISO 1307:2008
Weitere Informationen:
eClassID:
40040402
HerstellerNr:
4535102600-6
Werksnummer:
8003616435
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abzugshaubenschlauch
Weitere Suchbegriffe: abluftschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
pro Meter
€ 7,95*
ab € 2,145*
€ 2,875*
2 Tage
290
6
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,79*
€ 11,14*
Lager 1955
414
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,84*
€ 11,46*
5 Tage
2484
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 9,245*
€ 11,615*
4 Tage
414
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,11*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,84* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 68,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.