Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5240010900 Kugelhahn Typ 9000 Größe 3/8 " Voller Durchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5240010900 Kugelhahn Typ 9000 Größe 3/8 " Voller Durchgang
TEGUMA 5240010900 Kugelhahn Typ 9000 Größe 3/8 " Voller Durchgang
TEGUMA 5240010900 Kugelhahn Typ 9000 Größe 3/8 " Voller Durchgang
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861636
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5240010900
EAN/GTIN:
     4030477025165
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn Typ 9000 Gr.3/8 Zoll Voller Durchgang Mit vollem Durchgang und beiderseits BSP-Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Bemerkung: Nicht für Dampf geeignet! · Betriebsdruck bei 20°C: 50,0bar · Einbaulänge: 44,4mm · Farbe Hebel: Rot · Gewicht pro Einheit: 0,126kg · Gewindetyp: BSPP-Gew
Weitere Informationen:
eClassID:
37010401
HerstellerNr:
5240010900
Werksnummer:
8003616646
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kugelhahn
Ausfuehrung:
Voller Durchgang
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 4,81*
€ 7,03*
Lager 1955
693
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 7,06*
4 Tage
693
€ 7,99*
ab € 4,91*
€ 7,17*
1 Tag
704
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.