Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 316266 Überfalle L.250x30mm B.30mm STA galv.verz.d.pass.GAH Material: Stah


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GAH 316266 Überfalle L.250x30mm B.30mm STA galv.verz.d.pass.GAH Material: Stah
GAH 316266 Überfalle L.250x30mm B.30mm STA galv.verz.d.pass.GAH Material: Stah
GAH 316266 Überfalle L.250x30mm B.30mm STA galv.verz.d.pass.GAH Material: Stah
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861654
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     316266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
gah überfalle
GAH 316266 Überfalle L.250x30mm B.30mm STA galv.verz.d.pass.GAH Material: Stahl · Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sen
Weitere Informationen:
eClassID:
23190110
HerstellerNr:
316266
Werksnummer:
8003620693
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
5,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Überfalle
Ausfuehrung:
Stahl galv. verz. dickschichtpassiviert
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.