Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 32130 MULTITUBO Aussen-Biegefeder 20mm 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 32130 MULTITUBO Aussen-Biegefeder 20mm 20 mm
MULTITUBO 32130 MULTITUBO Aussen-Biegefeder 20mm 20 mm
MULTITUBO 32130 MULTITUBO Aussen-Biegefeder 20mm 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976862291
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     32130
EAN/GTIN:
     4250621301949
Suchbegriffe:
Biegefeder
biegefeder
MULTITUBO Aussen-Biegefeder 20mm zum Biegen der MULTITUBO Verbundrohre Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für sonstige Rohrwerkstoffe: Ja · Rohrdurchmesser: 20mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21019104
HerstellerNr:
32130
Werksnummer:
6000640266
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Außen-Biegefeder
Ausfuehrung:
20mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,34*
€ 29,88*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,23*
€ 30,37*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,47*
€ 31,31*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.