Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIRKENSTOCK Sicherheitsstiefel QS700 Gr.42 grau S3 EN ISO 20345:2011 nach EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIRKENSTOCK Sicherheitsstiefel QS700 Gr.42 grau S3 EN ISO 20345:2011 nach EN
BIRKENSTOCK Sicherheitsstiefel QS700 Gr.42 grau S3 EN ISO 20345:2011 nach EN
BIRKENSTOCK Sicherheitsstiefel QS700 Gr.42 grau S3 EN ISO 20345:2011 nach EN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976866878
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1020895-42
EAN/GTIN:
     4061416998691
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
BIRKENSTOCK Sicherheitsstiefel QS700 Gr.42 grau S3 EN ISO 20345:2011 nach EN ISO 20345 · S3 SRC WRU · Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder · Innenfutter: Mikrofaser · Stahlkappe · Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Mikrofaser Fußbett · La
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
1020895-42
Werksnummer:
4000380672
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
115,00
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsstiefel
Ausfuehrung:
S3 EN ISO 20345:2011
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 103,41*
€ 4,95*
ab € 81,52*
€ 103,52*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 82,42*
€ 105,60*
4 Tage
2
€ 7,99*
ab € 87,53*
€ 108,83*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 86,62*
€ 109,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,60*
€ 125,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,17*
€ 121,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 98,62*
€ 117,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,04*
€ 114,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,42*
€ 98,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.