Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 75l PE schwarz m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm elektris


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass 75l PE schwarz m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm elektris
Weithalsfass 75l PE schwarz m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm elektris
Artikel-Nr.:
     1955B-39976867035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6944-93-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass
weithalsfass 75l schwarz
Weithalsfass 75l PE schwarz m.2 Tragegriffen Einfüllöffnung-D.354mm elektrisch leitfähig · HDPE · mit Schraubverschluss · permanenter Oberflächenwiderstand <= 10.000 Ohm · schützt explosionsfähige Produkte vor elektrostatischer Entladung · UN-zertifiz
Weitere Informationen:
eClassID:
20060101
HerstellerNr:
6944-93-101
Werksnummer:
9000450121
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
680,00
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Weithalsfass
Ausfuehrung:
mit 2 Tragegriffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.