| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976867138 Herst.-Nr.: C2226 K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SKF C2226 K TOROIDALROLLENLAGER Innen 130 mm Außen 230 mm Breite 64 mm Gewicht 10,9 kg EAN 7316571192529 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +200 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5 Bohrung konische Bohrung (1:12) Version Explorer
SKF C2226 K TOROIDALROLLENLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | C2226 K | Werksnummer: | 10087761 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 629,79* | € 722,37* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 725,21* | € 802,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 705,38* | € 806,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.177,96* | € 1.268,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.358,42* | € 2.474,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|