| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976867153 Herst.-Nr.: NU326 EMC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK NU326 EMC3 ZYLINDERROLLENLAGER Innen 130 mm Außen 280 mm Breite 58 mm Gewicht 1816 kg Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Käfig Messingkäfig Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar
NSK NU326 EMC3 ZYLINDERROLLENLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NU326 EMC3 | Werksnummer: | 10109295 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 621,98* | € 727,23* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 646,84* | € 735,48* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 777,37* | € 898,03* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 857,27* | € 1.010,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|