Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REX R065822030 KBC-20 -DD-NR LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976867187
Hersteller:
     Rex
Herst.-Nr.:
     R065822030 KBC-20 -DD-NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
REX R065822030 KBC-20 -DD-NR LINEAR-KUGELLAGER
Innen 20 mm
Außen 28 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,028 kg
Dichtung allseitig abgedichtet
Material nichtrostender Stahl
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Temperaturbereich -10 bis +80 °C
Baureihe Kompakt-Reihe

REX R065822030 KBC-20 -DD-NR LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
R065822030 KBC-20 -DD-NR
Werksnummer:
10153598
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.