Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN S607 -C3-CB RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1955B-39976867270
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S607-C3-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN S607 -C3-CB RILLENKUGELLAGER
Innen 7 mm
Außen 19 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,008 kg
Material nichtrostender Stahl
Käfig Stahlblechkäfig
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Keramik
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Kugelreihen einreihiges Lager

ZEN S607 -C3-CB RILLENKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S607-C3-CB
Werksnummer:
10217149
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.