Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT 455708 Etikett weiß m.Folie f.Sichtlagerkasten 5 ALLIT für ProfiPlus Sic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLIT 455708 Etikett weiß m.Folie f.Sichtlagerkasten 5 ALLIT für ProfiPlus Sic
ALLIT 455708 Etikett weiß m.Folie f.Sichtlagerkasten 5 ALLIT für ProfiPlus Sic
ALLIT 455708 Etikett weiß m.Folie f.Sichtlagerkasten 5 ALLIT für ProfiPlus Sic
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880786
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     455708
EAN/GTIN:
     4005187557084
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
ALLIT 455708 Etikett weiß m.Folie f.Sichtlagerkasten 5 ALLIT für ProfiPlus Sichtboxen · 20 Etiketten und 20 Folienscheiben im passenden Nettomaß (89 x 28 mm) zur händischen Beschriftung · Außenmaße: 85 x 8 x 165 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
20350306
HerstellerNr:
455708
Werksnummer:
9000448723
Länge netto mm:
8,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
165,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Etikett
Ausfuehrung:
5
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,05*
€ 3,61*
Lager 1955
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 3,70*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,19*
€ 3,77*
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 2,09* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,84*
Zubehör
Allit
456212
ab € 3,11*
Zubehör
Allit
456213
ab € 3,22*
Zubehör
Allit
456214
ab € 3,24*
Zubehör
Allit
456215
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456216
ab € 7,11*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,56*
Zubehör
Allit
456224
ab € 3,23*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,51*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.