Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Drehhocker Rl.Supertec schwarz Sitz-H.450-650mm Supertec BIMOS nach DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS Drehhocker Rl.Supertec schwarz Sitz-H.450-650mm Supertec BIMOS nach DIN
BIMOS Drehhocker Rl.Supertec schwarz Sitz-H.450-650mm Supertec BIMOS nach DIN
BIMOS Drehhocker Rl.Supertec schwarz Sitz-H.450-650mm Supertec BIMOS nach DIN
Artikel-Nr.:
     1955B-39976880796
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9463-SP01-3277-532
EAN/GTIN:
     4016849952048
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker rollen
dreh hocker
BIMOS Drehhocker Rl.Supertec schwarz Sitz-H.450-650mm Supertec BIMOS nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung mit umlaufender Ringauslösung · blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster · Sitz Ø 400 mm, mit Supertec-Gewebepol
Weitere Informationen:
eClassID:
21100502
HerstellerNr:
9463-SP01-3277-532
Werksnummer:
9000454487
Länge netto mm:
545,00
Breite netto mm:
545,00
Höhe netto mm:
305,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Drehhocker
Ausfuehrung:
Supertec schwarz
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 148,44*
€ 184,13*
€ 4,95*
ab € 148,06*
€ 187,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,42*
€ 203,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.