| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976881048 Herst.-Nr.: SW-405.012/AG EAN/GTIN: 4035694075948 |
| |
|
| | |
| VARIOfit sw-405.012/AG Materialständer mit Handkurbel Außenmaße: 600 x 415 x 680 - 1.055 mm (B/T/H)Ladefläche: 510 x 410 mm (B/T)Ausführung:* Profilstahl-Rohrkonstruktion* neigbar um 15° und 30° * Stahlblechplattform mit einseitigem Rand 22 mm hoch* geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe* stufenlos höhenverstellbar von 655 - 1.045 mm mittels HandkurbelFarbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtetRadsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 75 mm, 2 Brems- und 2 LenkkrollenTraglast: 150 kgEAN-Nr.: 4035694075948 Weitere Informationen: | | Werksnummer: | SW-405.012/AG | Gewicht netto Kg: | 19,000000 | Gewicht brutto Kg: | 19,000000 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Materialständer mit Handkurbel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 242,11* | € 288,98* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 286,75* | € 371,75* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,91* | € 380,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|